曜日別特売

縦型CDプレーヤー

縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子縦型CDプレーヤー - ダイニチ電子

Bluetooth送受信対応CDプレーヤー - ワイヤレスで広がる自由な音楽体験
Bluetooth送受信機能を搭載したCDプレーヤーが、あなたの音楽ライフをより自由に、より快適にアップグレード!高音質なCDサウンドを、ワイヤレスで好きなデバイスに届けます。
CDだけでなく多様な音源に対応
CD再生だけでなく、Bluetooth接続やMicroSDカード入力にも対応。お気に入りの音楽をどこからでも簡単に再生できます。
お部屋のインテリアとしても最適な お洒落なデザイン
シンプルで高級感のあるデザイン。室内のインテリアとしても◎。洗練されたフォルムが、お部屋をモダンな雰囲気に演出してくれます。大切なCDをホコリやキズから守りながら、プレーヤーのデザインを損なわない透明カバー。美しいクリア素材で、ディスクのラベルや動きをそのまま楽しめます。あなたの毎日にすてきな音楽と上質なデザインを。
使い方いろいろ!さまざまなシーンで大活躍!
普段使いや語学学習、ホームパーティーなどご家庭でのご使用はもちろんのこと カフェやレストラン、レッスンやイベントなどさまざまなシーンでご活用いただけます。
ギフトに選ばれるCDプレーヤー
特別な日に、音楽と光の贈り物。大切な人に届けたい、音楽の感動。大切な方へのプレゼントとしてもお勧めです。

適合TFカード:対応可能な容量1GB-128GB質量(g)500電源入力:USB Type-C DC5V/2A寸法(cm)ディスク:12または8ディスクCD/CD-R/CD-RW本体サイズ(mm)144×96×185対応フォーマットTFカード対応オーディオ:MP3/FLAC/WMA/WAV、CD-DA/MP3/WMAタイマータイマーオフ:0分 → 60分 → 90分 → OFFRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17506785WVC-S001Wホワイト
11,181
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
17506801WVC-S001Gグレー
11,181
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする