サイドカバー リブ グロスブラック MTE212
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE212
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
タイプ:つや有り
色[カラー]:グロスブラック
材質[素材]:ABS樹脂
内容量[数量]:2個
製法:射出成形
備考:アルミメッシュパネル付き
関連商品:品番:MMU535,MSM041,MMU578,MMU016,MMU027,MMU070,MMU062,MSM037
適合関連商品品番:MMU535,MSM041,MMU578,MMU016,MMU027,MMU070,MMU062,MSM037
材質ABS樹脂
色グロスブラック
備考アルミメッシュパネル付き
タイプつや有り
製法射出成形
内容量1個