熱風スポットヒーター”ジェットヒーター”

熱風スポットヒーター”ジェットヒーター” - オリオン機械熱風スポットヒーター”ジェットヒーター” - オリオン機械熱風スポットヒーター”ジェットヒーター” - オリオン機械

バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。

トラスコ品番462-6559電源(V)単相100タンク容量(L)30燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)(強)3.0/(弱)2.1消費電力(W)(50/60Hz)点火時115/136、燃焼時101/124本体寸法(mm)奥行892本体寸法(mm)高さ787運転音(dB)68~69本体寸法(mm)幅535燃焼持続時間(h)10~14床面積(mm2)【コンクリート】147~173【木造】109~125発熱量(kW/h)(強)29.2/(弱)20.0内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17521196HPE250
204,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする