曜日別特売

リビング扇風機(DCリモコン)

リビング扇風機(DCリモコン) - エスケイジャパンリビング扇風機(DCリモコン) - エスケイジャパン

ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!
ディンプル加工羽根により風切り音を低減
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)
風量調節8段階+リズム

用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。質量(kg)2.8消費電力(W)24機能風量調節:8段階電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778647SKJ-K30DC(WH)
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする