SANDVIK
CoroMill(R) Century フライス加工用チップ
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5
材種
1230
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
被削材
有効長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18136871
R590-110504H-PTW
695-5245
ワイパー部:7
PMS
切刃:2
0.4
¥
45,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136880
R590-110508H-PL
695-0908
ワイパー部:1.7
PM
切刃:11
0.8
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136889
R590-110508H-PW
695-0896
ワイパー部:7
PMS
切刃:2
0.8
¥
45,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください