曜日別特売

CoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ

CoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ - SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ - SANDVIKCoroMill(R) 331サイドカッター用左勝手チップ - SANDVIK
勝手LコーティングTiAlSiN材種1230切刃数2内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
被削材
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18134238L331.1A-043515H-WL695-5257ワイパー部:0.4PM切刃:4.63.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134247L331.1A-043523H-WL695-5181ワイパー部:0.4PM切刃:4.63.5
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134256L331.1A-054515H-WL695-5244ワイパー部:1.2PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134265L331.1A-054523H-WL695-5211ワイパー部:1.2PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134281L331.1A-054530H-WL695-6284ワイパー部:1.3PM切刃:5.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134290L331.1A-084515H-WL695-0948ワイパー部:1.2PM切刃:7.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134299L331.1A-084523H-WL695-0946ワイパー部:1.2PM切刃:7.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134308L331.1A-084530H-WL695-5736ワイパー部:1.3PM切刃:7.74.45
27,700
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134317L331.1A-084540H-WM695-5173ワイパー部:1.4PM切刃:7.74.446
28,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134326L331.1A-115015H-WL695-5261ワイパー部:1.2PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134335L331.1A-115023H-WL695-0897ワイパー部:1.2PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134351L331.1A-115030H-WL695-0919ワイパー部:1.3PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134360L331.1A-115040H-WM695-5717ワイパー部:1.4PM切刃:10.74.946
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134369L331.1A-115048H-WL695-5797ワイパー部:1.5PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134378L331.1A-115063H-WL695-5745ワイパー部:1.6PM切刃:10.74.95
31,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134387L331.1A-115015E-M30695-5718ワイパー部:1.2P切刃:10.74.95
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134396L331.1A-115023E-M30695-5801ワイパー部:1.2P切刃:10.75
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134405L331.1A-115030E-M30695-5160ワイパー部:1.3P切刃:10.75
31,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134421L331.1A-145015H-WL695-5188ワイパー部:1.2PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134430L331.1A-145023H-WL695-0912ワイパー部:1.2PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134439L331.1A-145030H-WL695-5815ワイパー部:1.3PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134448L331.1A-145040H-WM695-5771ワイパー部:1.4PM切刃:13.74.946
35,100
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134457L331.1A-145048H-WL695-5793ワイパー部:1.5PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134466L331.1A-145063H-WL695-5155ワイパー部:1.6PM切刃:13.74.95
34,600
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする