CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 490-08 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM有効長(mm)切刃:5.6勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.3材種1230切刃数4内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
コーナーR(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137291490R-08T304M-PL695-5197ワイパー部:1.50.4
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137300490R-08T308E-ML695-5765ワイパー部:1.20.8
34,900
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137309490R-08T308E-MM695-5168ワイパー部:1.20.8
34,900
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137318490R-08T308M-PH695-5752ワイパー部:1.20.8
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137327490R-08T308M-PL695-5154ワイパー部:1.20.8
27,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
18137336490R-08T308M-PM695-5177ワイパー部:1.20.8
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137345490R-08T312M-PM695-0891ワイパー部:0.851.2
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137361490R-08T316M-PH695-0898ワイパー部:0.61.6
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137370490R-08T316M-PM695-5203ワイパー部:0.61.6
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする