曜日別特売

CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ

CoroMill(R) MS20フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) MS20フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) MS20フライス加工用チップ - SANDVIK
長さ(mm)ワイパー部:1.2有効長(mm)切刃:9.1勝手Rチップ厚さ(mm)3.6切刃数2内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
コーティング
コーナーR(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18134089MS20-10T308M-M20679-9546SMTIALN0.8S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18134098MS20-10T308M-M20680-1024MTIALN0.81040
25,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18134107MS20-10T308M-M20680-1022MSTICRN+AL2O3+TIN0.82040
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134116MS20-10T308M-M30679-9547STIALN0.8S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134125MS20-10T312M-M20680-1019SMTIALN1.2S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134141MS20-10T312M-M20679-9548MTIALN1.21040
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134150MS20-10T312M-M30679-9545STIALN1.2S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134159MS20-10T316M-M20680-1018SMTIALN1.6S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134168MS20-10T316M-M20680-1020MTIALN1.61040
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18134177MS20-10T316M-M20680-1021MSTICRN+AL2O3+TIN1.62040
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18134186MS20-10T316M-M30680-1023STIALN1.6S30T
25,600
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする