CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2内容量1箱(10個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18136530R390-170404E-PM695-57820.4
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136539R390-170404M-PM695-51780.4
29,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136548R390-170408E-PL695-52500.8
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136557R390-170408M-PL695-58240.8
29,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
18136566R390-170408M-PM695-58220.8
29,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18136575R390-170412E-PM695-09561.2
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136591R390-170416E-PM695-57731.6
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136600R390-170416M-PM695-57411.6
29,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136609R390-170420E-PM695-09042
37,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18136618R390-170424E-PM695-51962.4
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136627R390-170431E-PM695-52073.1
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136636R390-170431M-PM695-09333.1
29,400
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136645R390-170440E-PM695-51914
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136661R390-170448E-PM695-58194.8
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136670R390-170450E-PM695-58115
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136679R390-170460E-PM695-51636
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18136688R390-170464E-PM695-52016.35
37,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする