後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。
左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能
前・後録画ができる
録画画質にこだわったセルスターのデジタルインナーミラー
準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応
スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心
大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属
最大12時間/パーキングモードを搭載
セット内容フロントカメラ、リヤカメラ(マウントベース一体型)、デジタルインナーミラー、マウントベース(フロントカメラ用)、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、両面テープ(ガラス用)x2、フロントカメラ用カメラ接続ケーブル(0.8m)、フロントカメラ用ボールジョイント(ストレート)、リヤカメラ用カメラ接続ケーブル(9m)、GPSユニット、GPSユニット用両面テープ、32GBmicroSDカードクラス10 ※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、バンドクランプ×2、ファーストステップガイド質量(g)フロントカメラ:19/リヤカメラ:28取付方式分離型本体質量(g)442寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントカメラ:34.5×16×34.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 59(H)mm/リヤカメラ:34.5×16×67(突起部含まず)センサー3Gセンサー有り(衝撃感度10段階)電源電圧(V)DC12/24機能インターネット地図連動有り記録媒体microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、 64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上 ※メーカーオプションmicroSDカード推奨液晶サイズ10.2インチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×24.5×78.8(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル保証期間3年視野角水平114° 垂直61° 対角141°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素接続コードカメラ接続コード:9.0m/0.8m各種認証VCCI:クラスA記録画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画MP4 コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム画角FullHD:水平114°垂直61°対角141°、HD:水平114°垂直61°対角141°、D1:水平92°垂直61°対角114°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部映像出力無しダイナミックレンジHDR有り録画方式タイムラプス録画有りGPS有り内容量1台