フタ付ステンレス消毒バット

フタ付ステンレス消毒バット - ケニス
材質ステンレスSUS304内容量1個(1個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182685251号(210×150×40mm)210×150×40mm
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
182685412号(240×180×40mm)240×180×40mm
3,850
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
182685503号(270×210×40mm)270×210×40mm
4,720
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
182685594号(300×240×40mm)300×240×40mm
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
182685776号(360×300×40mm)360×300×40mm
7,440
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
182685685号(330×270×40mm)330×270×40mm
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする