Yamato(大和製衡)
デジタル上皿はかり
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ
簡単操作でスピーディーに計量!
用途
【特徴】
使用場所を選ばない2電源仕様
載皿は取り外して丸洗い可能
大きく見やすいデジタル表示
簡単ワンタッチ操作
検定外品(取引証明以外用)
材質
(載皿)ステンレス
質量(kg)
1.6
材質(本体)
ABS樹脂
種類
電子天秤
寸法H(mm)
98
消費電力(W)
0.1
定格電圧(V)
3.7
寸法D(mm)
285
寸法W(mm)
244
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
242×200
風袋引方法
あり
計量皿形状
角
ひょう量単位
kg
内容量
1台
注意
※【機能】零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18330895
LBS-100A-15
15
0.005
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
18330911
LBS-100A-30
30
0.01
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください