大阪サニタリー
SUS316L Y型ストレーナ パンチング+金網 20#~150# ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18357127
YS
1
150
36
1.2
ガラス:1.5
オープン
¥
130,412
¥
143,453
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357136
YS
1.5
190
56
1.5
ガラス:2
オープン
¥
168,517
¥
185,369
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357145
YS
2
220
70
2.7
ガラス:2.5
オープン
¥
216,886
¥
238,575
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357161
YS
2.5
250
80
4.1
ガラス:3
オープン
¥
345,840
¥
380,424
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357170
YS
3
320
110
7.4
ガラス:4
オープン
¥
492,388
¥
541,627
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材