大阪サニタリー
SUS316L L型ストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18357057
LISⅡ
1.5
1
273
50.8
55
オープン
¥
158,252
¥
174,077
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357066
LISⅡ
2.1
1.5
329
63.5
70
オープン
¥
191,963
¥
211,159
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357075
LISⅡ
3.1
2
390
76.3
82
オープン
¥
224,197
¥
246,617
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357091
LISⅡ
4.3
2.5
455
89.1
105
オープン
¥
303,342
¥
333,676
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357100
LISⅡ
5
3
503
101.6
110
オープン
¥
369,286
¥
406,215
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357109
LISⅡ
-
3.5
568
114.3
125
オープン
¥
461,612
¥
507,773
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18357118
LISⅡ
11.4
4
638
139.8
155
オープン
¥
527,557
¥
580,313
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材