曜日別特売

とろり緑茶

とろり緑茶 - 伊藤園

いつでもどこでもすぐ飲める。カフェイン少なめのとろみ付き緑茶飲料。
とろみ付け作業が不要:はじめから「とろみ」が付いているので、そのままお飲みいただけます(本製品は、日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021「薄いとろみ」に準拠しています)。
均質で安定したとろみ:時間が経っても、ダマにならない均質な「とろみ」を維持します。温かくても冷たくても「薄いとろみ」を保ちます(温度帯により粘度変化があります。暖める際は必ず別容器に移して50℃を上限に電子レンジで加熱してください)。
おいしさのヒミツ:とろみに負けない緑茶本来の味と、時間が経っても変色しにくく、色鮮やかな緑色でおいしさをお届けします。
カフェインが少なめ設計:カフェインが気になる方でも、飲みやすいカフェイン少なめの商品設計です(「日本食品標準成分表2020年版(八訂)のせん茶浸出液比)。

ケース入数6賞味期限製造後9ヶ月原材料緑茶(日本)、発芽玄米抽出物、寒天、亜鉛酵母/増粘多糖類、ビタミンC、緑茶抽出物栄養成分(100mL当たり)エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0.6g、食塩相当量0.02~0.11g内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354388-
400
399
431(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする