曜日別特売

サナスロート 3g×100包

サナスロート 3g×100包 - サナス

溶かしやすく安定したとろみが簡単につきます。
無味無臭なので食品の風味を損ないません。野菜ジュースや牛乳などでも安定したとろみが得られます。
顆粒状で溶けやすいので、すぐにとろみがつきます。温かいものでも、冷たいものでも、混ぜるだけで簡単にとろみがつきます。

ケース入数12使用の目安(水100mLに対して)フレンチドレッシング状:1.0g、とんかつソース状:1.5~2.0g、ケチャップ状:2.5g賞味期限製造後2年原材料デキストリン、増粘多糖類栄養成分(100g当たり)エネルギー293kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物85.8g、食塩相当量3.5g内容量1袋
注意
※飲み込む力には個人差があるので、必要に応じて専門の医師、管理栄養士等にご相談の上適切にご使用ください。
※粉のまま絶対に食べないでください。
※直射日光と高温多湿な場所を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373577FC-SK1204-D0002
2,200
2,198
2,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする