曜日別特売

サーモフラスクライト

サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業サーモフラスクライト - タケヤ化学工業

保冷専用直飲みタイプ。
持ち運びにも便利なキャリーハンドル付き。
濡れた手でも滑り落ちにくく、傷が付きにくいパウダーコーティング仕様。
底部を衝撃から守るシリコーンバンパーを標準装備。
氷を入れやすい広口タイプ。
開けやすいねじキャップ。
キャップが離れないから、なくしません。
真空断熱ステンレス構造で、保冷力抜群の保冷専用ステンレスボトル。

材質【本体】ステンレス鋼【フタユニット】PP・シリコン・ステンレス調【バンパー】シリコーンゴム保冷時間(時間)6内容量1個
注意
※サーモフラスクのシリーズによって バンパー(水筒底部分のゴム)は仕様が異なっております。
※保冷専用直飲みタイプです。
※食器洗い乾燥機のご使用はお避けください。
※ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。
※カビや錆びの原因になる可能性がありますので、ご使用後は中身の種類に関わらず速やかに洗浄お願いいたします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18367381-80(※ハンドルダウン時)シャドーブラック270(※ハンドルダウン時)32575(※ハンドルダウン時)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367390-80(※ハンドルダウン時)ココナッツホワイト270(※ハンドルダウン時)32575(※ハンドルダウン時)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367399-80(※ハンドルダウン時)ミストブルー270(※ハンドルダウン時)32575(※ハンドルダウン時)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367408-80(※ハンドルダウン時)アイスグリーン270(※ハンドルダウン時)32575(※ハンドルダウン時)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367417-90(※ハンドルダウン時)シャドーブラック300(※ハンドルダウン時)45685(※ハンドルダウン時)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367426-90(※ハンドルダウン時)ココナッツホワイト300(※ハンドルダウン時)45685(※ハンドルダウン時)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
18367435-90(※ハンドルダウン時)ミストブルー300(※ハンドルダウン時)45685(※ハンドルダウン時)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18367451-90(※ハンドルダウン時)アイスグリーン300(※ハンドルダウン時)45685(※ハンドルダウン時)
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする