FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット

FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST's FRPアルミ・ステンレス・塩ビ用プライマー 3液型セット PROST's

アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着!

用途補修 仕様アルミ・ステンレス・塩ビ下地に強力接着、FRP施工において、下地がアルミ・ステンレス・塩ビの場合は、専用のプライマーを塗布してからFRP樹脂を施工してください。/【硬化特性 20℃の場合】プライマー1kgに対し、硬化剤を2%・コバルトを0.5%添加でゲル化時間は30分です。 その他【添加順序】1.プライマー樹脂を計量する。2.コバルトを計量添加後良く攪拌します。3.配合したプライマー樹脂を使用する直前に硬化剤を計量添加後良く攪拌して使用します。 成分3液型ビニルエステル樹脂、スチレン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤とコバルトの直接混合は絶対避けて下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2960-1 18371651
2960-1 18371651
18371651 2960-1 1セット(1kg) ●FRP/アルミ・ステンレス・塩ビ下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)1kg●硬化剤 30ml付き●コバルト 10ml付き●説明書付き ※小分けで無地容器に詰め替えてのお届けとなります。 1000mL
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
2968 18371660
2968 18371660
18371660 2968 1セット(4kg) ●FRP/アルミ・ステンレス・塩ビ下地用プライマー(3液型ビニルエステル樹脂)4kg●硬化剤 100ml付き●コバルト 20ml付き●説明書付き ※小分けで無地容器に詰め替えてのお届けとなります。 4000mL
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする