曜日別特売

フジコン ねじなし端子台

フジコン ねじなし端子台 - フジコンフジコン ねじなし端子台 - フジコンフジコン ねじなし端子台 - フジコンフジコン ねじなし端子台 - フジコンフジコン ねじなし端子台 - フジコン
定格電圧(V)250絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上耐電圧(V)2000(1分間以上)長さ(mm)【横向き】7~10ピッチ(mm)5定格(A)10材質(基板)ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格(A)
定格電圧(V)
適合電線(mm2)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18386667F6013AL-4P-スカイブル-4102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
469
516(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386676F6013AL-5P-スカイブル-5102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
569
626(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386685F6013AL-6P-スカイブル-6102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
669
736(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386701F6013AL-8P-スカイブル-8102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
879
967(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386710F6013AL-10P-スカイブル-10102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386719F6013AL-11P-スカイブルー11102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386728F6013AL-12P-スカイブル-12102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386737F6013AL-15P-スカイブル-15102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386746F6013AL-16P-スカイブル-16102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5スカイブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386755F6013AL-2P-グレ-2102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
259
285(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386771F6013AL-グレー-3P3102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
359
395(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386780F6013AL-4P-グレ-4102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
459
505(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386789F6013AL-5P-グレー5102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
559
615(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386798F6013AL-8P-グレ-8102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
869
956(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386807F6013AL-11P-グレー11102500.3~1.25(より線) Φ0.4~1.2(単線)5グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386816F6019-2P2102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
289
318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386825F6019-3P3102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
359
395(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386841F6019-4P4102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
429
472(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386850F6019-5P5102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
559
615(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386859F6019-6P6102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
629
692(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386868F6019-8P8102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
779
857(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386877F6019-10P10102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
969
1,066(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386886F6019-12P12102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386895F6019-14P14102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386911F6019-15P15102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386920F6019-16P16102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386929F6019-24P24102500.4~1.25(より線) Φ0.6~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386938F6021-7427-4P4102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
519
571(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386947F6021-7427-6P6102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
729
802(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386956F6021-7427-8P8102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
929
1,022(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386965F6021-7427-10P10102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386981F6021-7427-12P12102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386990F6021-7427-14P14102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18386999F6021-7427-20P20102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387008F6021-7427-22P22102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387017F6021-7427-24P24102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387026F6021-7427-26P26102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387035F6021-7427-28P28102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387051F6021-7427-30P30102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387060F6021-7427-34P34102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387069F6021-7427-36P36102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387078F6021-7427-38P38102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
3,998
4,398(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387087F6021-7427-40P40102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
4,298
4,728(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387096F6021-7427-42P42102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
4,498
4,948(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387105F6021-7427-44P44102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
4,698
5,168(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387121F6021-7427-46P46102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
4,898
5,388(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387130F6021-7427-48P48102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387139F6021-7427-50P50102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
5,298
5,828(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387148F6021-7427-52P52102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5スカイブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18387157F6021-2P2102500.6~1.25(より線) Φ0.65~1.6(単線)5グレー
オープン
299
329(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする