曜日別特売

リビング扇風機

リビング扇風機 - 東芝リビング扇風機 - 東芝リビング扇風機 - 東芝リビング扇風機 - 東芝

2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。
ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。
便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。

モーターACモーター羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段首振角度(°)左右85角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20°切タイマー1・2・4時間質量(kg)3.5コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860高さ調整範囲(mm)670~860羽根寸法(cm)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18393010TF-30AL27H(W)307枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色
オープン
8,980
9,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする