PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220

PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 - HSバルブ

腐食しないPVC製
液体・スクリーンの状態確認が簡単
塩ビ配管専用

サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE内容量1個
注意
※標準品は20メッシュとなります。メッシュサイズを変更したい場合は、別途「VP220専用 交換用メッシュ」をご購入ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18632419VP2201/215
11,290
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
18632428VP2203/420
12,950
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
18632437VP220125
14,830
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
18632446VP2201-1/432
21,160
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18632455VP2201-1/240
22,360
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
18632471VP220250
30,670
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする