HSバルブ
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
サイズ
メッシュ:60
材質(メッシュ)
SUS316
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632595
VP220-60MESH
1/2
15
¥
7,330
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
18632611
VP220-60MESH
3/4
20
¥
7,330
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
18632620
VP220-60MESH
1
25
¥
7,330
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
18632629
VP220-60MESH
1-1/4
32
¥
7,330
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
18632638
VP220-60MESH
1-1/2
40
¥
10,260
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
18632647
VP220-60MESH
2
50
¥
13,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材