遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ

遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート遠赤外線セラミック パネルヒーター サンラメラ - ブライトリート

サンラメラは遠赤外線の性質を利用して、輻射式で部屋を暖める暖房器具です。
サンは太陽、ラメラは積層板を意味し、特殊なセラミックに発熱体を面状に積層させているのが特徴です。
この技術は特許を取得しており、1枚1枚を手作業による丁寧な職人技で仕上げています。

用途
特殊セラミックパネル全体が発熱し、パネル表面温度は約300℃までに達します。
人体や物質が吸収しやすい波長の遠赤外線を大量に放出し、その輻射熱で体やお部屋をじんわり優しく暖めます。
リビング、キッチン、脱衣所、事務所や会議室などにも最適。
ホワイト電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2.5機能加熱防止用サーモスタット、転倒安全装置付、キャスター機能付保証期間5年素材金属・セラミックパネル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
消費電力(W)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186717770621-21M5.8幅56×奥行22×高さ41.3200/400/600(3段階切替え)暖房能力:目安として3~8
76,000
59,800
65,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
186717861221-21M12.9幅74×奥行22×高さ52600/900/1200(3段階切替え)暖房能力:目安として6~14
160,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする