曜日別特売
CM2B40-25SZ1-V エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B40~) SMC 35913617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B40~)CM2B40-25SZ1-V

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・ロッド先端金具・ポートねじの種類など240種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
ポートねじの種類
Rc
注文コード
35913617
品番
CM2B40-25SZ1-V
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,405
販売価格(税別)
¥9,459

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)
25
作動方式
単動押込み
最低使用圧力(MPa)
0.18
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
揺動受け金具
なし
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする