曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2UZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全360種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
360種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35845611CM2UZ20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845620CM2UZ20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845629CM2UZ20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845638CM2UZ20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845647CM2UZ20-25SZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845656CM2UZ20-25SZ1-NV25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845665CM2UZ20-25SZ1-NW25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845681CM2UZ20-25SZ1-NQ25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845690CM2UZ20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845699CM2UZ20-25SFZ1-N25単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845708CM2UZ20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845717CM2UZ20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845726CM2UZ20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845735CM2UZ20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,920
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845751CM2UZ20-25TZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845760CM2UZ20-25TZ1-NV25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845769CM2UZ20-25TZ1-NW25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,910
¥8,019
¥8,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845778CM2UZ20-25TZ1-NQ25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,690
¥7,821
¥8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845787CM2UZ20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,320
¥6,588
¥7,247(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845796CM2UZ20-25TFZ1-N25単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,090
¥7,281
¥8,009(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845805CM2UZ20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845821CM2UZ20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845830CM2UZ20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845839CM2UZ20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845848CM2UZ20-50SZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845857CM2UZ20-50SZ1-NV50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845866CM2UZ20-50SZ1-NW50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845875CM2UZ20-50SZ1-NQ50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845891CM2UZ20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845900CM2UZ20-50SFZ1-N50単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845909CM2UZ20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845918CM2UZ20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845927CM2UZ20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845936CM2UZ20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,250
¥7,425
¥8,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845945CM2UZ20-50TZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845961CM2UZ20-50TZ1-NV50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845970CM2UZ20-50TZ1-NW50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,240
¥8,316
¥9,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845979CM2UZ20-50TZ1-NQ50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,020
¥8,118
¥8,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845988CM2UZ20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,650
¥6,885
¥7,574(税込)
18日以内出荷
返品不可
35845997CM2UZ20-50TFZ1-N50単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,420
¥7,578
¥8,336(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846006CM2UZ20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846015CM2UZ20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846031CM2UZ20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846040CM2UZ20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846049CM2UZ20-75SZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846058CM2UZ20-75SZ1-NV75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846067CM2UZ20-75SZ1-NW75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846076CM2UZ20-75SZ1-NQ75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,964
¥9,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846085CM2UZ20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,580
¥7,722
¥8,494(税込)
18日以内出荷
返品不可
35846101CM2UZ20-75SFZ1-N75単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,350
¥8,415
¥9,257(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする