曜日別特売

冷却プレート付ネッククーラー

冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN冷却プレート付ネッククーラー - LINKS OF JAPAN

半導体冷却でヒヤッと冷却!!セミコンダクターで、3秒で16℃を体感!!冷却プレート、送風のダブル冷却。バッテリー内蔵式で別途用意する必要はありません。充電してご使用頂けます。羽が無いタービンファンを採用し、髪の毛巻き込みを防止します。

用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能仕様冷却調整:3段階本体寸法(mm)224.5×166×51本体質量(g)455連続使用時間(時間)1.3~8最大消費電力(W)9.5風量調整3段階充電時間(時間)約3動作電圧5V-2Aバッテリー容量(mAh)4000内容量1個
注意
※安全にご使用いただくためご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。本体を高温になる場所で充電、使用、保管しないでください。商品使用、外観は予告なく変更となることがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803316LOJ-NC25-BKブラック
5,900
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
18803307LOJ-NC25-WHホワイト
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする