新富士バーナー
日本製 チタンマグ 折りたたみハンドル
板厚0.3mm、ハンドル折りたたみ式の軽量チタンマグ
ハンドルもチタン製
ストレートのハンドルは、手の大きさやグローブの有無にかかわらず握りやすい形状
用途
アウトドアやキャンプなどに。食器 チタン製 おしゃれ 登山 超軽量 マグカップ コップ
材質
チタン
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18899225
SOD-532
450
53
8.4
9.6
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18899241
SOD-533
600
64
10.2
9.8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください