包丁スタンド 食洗機対応

包丁スタンド 食洗機対応 be worth style(ビーワーススタイル)

置き場に困る包丁をスマートに収納できる、コンパクトな包丁スタンド
オールステンレスでサビに強く、食洗機対応
包丁刃渡り/約12~20cm対応(2本まで)
横入れ構造で出し入れ簡単、包丁は左右から出し入れ可能
かさばらない丸みを帯びたシンプルなフォルム
包丁の刃を見せずに収納できるので、安心感のある見た目
クッションチューブ付きで包丁の刃が傷つかない、テコの原理を利用した設計
引っ掛けリング付きで使い終わったら吊るして収納
そのまま食洗機で丸洗いできてお手入れ簡単

用途水切り 包丁スタンド ステンレス 包丁 スタンド 収納 横置き 包丁差し 包丁立て ナイフスタンド 包丁ホルダー 食洗機対応 水切り 日本製 材質本体: 18-8ステンレス、クッション材: シリコーンゴム 質量(kg)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.4×4.8×8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18899171 MM-700192
オープン
3,598
3,958 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする