曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1629種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1629種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39187630CDM2FZ40-25SZ1-V-A9025単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188585CDM2FZ40-25TFZ1-A9025単動引込み0.23D-A90Rc
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188628CDM2FZ40-50SZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188698CDM2FZ40-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188741CDM2FZ40-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39188777CDM2FZ40-50SFZ1-A9050単動押込み0.18D-A90Rc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189136CDM2FZ40-50TZ1-V-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189179CDM2FZ40-50TZ1-W-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189285CDM2FZ40-50TFZ1-A9050単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189617CDM2FZ40-75TZ1-W-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,030
¥14,427
¥15,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189678CDM2FZ40-75TFZ1-A9075単動引込み0.23D-A90Rc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
39189739CDM2FZ40-100SZ1-V-A90100単動押込み0.18D-A90Rc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190308CDM2FZ40-100TZ1-W-A90100単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,080
¥15,372
¥16,909(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190475CDM2FZ40-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39190536CDM2FZ40-125SZ1-W-A90125単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,510
¥16,659
¥18,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191270CDM2FZ40-125TZ1-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191419CDM2FZ40-125TZ1-Q-A90125単動引込み0.23D-A90Rc
¥17,490
¥15,741
¥17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191656CDM2FZ40-150SZ1-Q-A90150単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39191796CDM2FZ40-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192189CDM2FZ40-150TFZ1-A90150単動引込み0.23D-A90Rc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192216CDM2FZ40-200SZ1-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192250CDM2FZ40-200SZ1-V-A90200単動押込み0.18D-A90Rc
¥20,240
¥18,216
¥20,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192390CDM2FZ40-200TZ1-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192557CDM2FZ40-200TFZ1-A90200単動引込み0.23D-A90Rc
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192706CDM2FZ40-250SFZ1-A90250単動押込み0.18D-A90Rc
¥21,620
¥19,458
¥21,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39192740CDM2FZ40-250TZ1-A90250単動引込み0.23D-A90Rc
¥21,620
¥19,458
¥21,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39193056CDM2FZ40-250TFZ1-A90250単動引込み0.23D-A90Rc
¥21,620
¥19,458
¥21,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
39193135CDM2FZ40TN-25SZ1-V-A9025単動押込み0.18D-A90NPT
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194386CDM2FZ40TN-25TZ1-V-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194438CDM2FZ40TN-25TZ1-W-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194551CDM2FZ40TN-25TFZ1-A9025単動引込み0.23D-A90NPT
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194621CDM2FZ40TN-50SZ1-V-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194648CDM2FZ40TN-50SZ1-W-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
39194691CDM2FZ40TN-50SZ1-Q-A9050単動押込み0.18D-A90NPT
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
39195086CDM2FZ40TN-50TZ1-V-A9050単動引込み0.23D-A90NPT
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
39195348CDM2FZ40TN-75SZ1-V-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
39195960CDM2FZ40TN-75SZ1-Q-A9075単動押込み0.18D-A90NPT
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
39197579CDM2FZ40TN-125SZ1-V-A90125単動押込み0.18D-A90NPT
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
39198148CDM2FZ40TN-125TZ1-Q-A90125単動引込み0.23D-A90NPT
¥17,490
¥15,741
¥17,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
39198541CDM2FZ40TN-150SZ1-W-A90150単動押込み0.18D-A90NPT
¥19,170
¥17,253
¥18,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
39199216CDM2FZ40TN-150TZ1-V-A90150単動引込み0.23D-A90NPT
¥18,100
¥16,290
¥17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
39199295CDM2FZ40TN-150TZ1-Q-A90150単動引込み0.23D-A90NPT
¥18,150
¥16,335
¥17,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
39199408CDM2FZ40TN-200SZ1-V-A90200単動押込み0.18D-A90NPT
¥20,240
¥18,216
¥20,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
39199539CDM2FZ40TN-200SFZ1-A90200単動押込み0.18D-A90NPT
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
39200291CDM2FZ40TN-250TZ1-Q-A90250単動引込み0.23D-A90NPT
¥22,990
¥20,691
¥22,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
39200476CDM2FZ40TF-25SZ1-W-A9025単動押込み0.18D-A90G
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39200571CDM2FZ40TF-25SFZ1-A9025単動押込み0.18D-A90G
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
39200729CDM2FZ40TF-25TZ1-W-A9025単動引込み0.23D-A90G
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
39201395CDM2FZ40TF-50SFZ1-A9050単動押込み0.18D-A90G
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
39201578CDM2FZ40TF-50TFZ1-A9050単動引込み0.23D-A90G
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする