曜日別特売
CDM2FZ40TN-250TZ1-Q-A90 エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~) SMC 39200291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2FZ40~)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
オートスイッチ品番
D-A90
注文コード
39200291
品番
CDM2FZ40TN-250TZ1-Q-A90
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥22,760
販売価格(税別)
¥20,691

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)
250
作動方式
単動引込み
最低使用圧力(MPa)
0.23
オートスイッチ品番
D-A90
ポートねじの種類
NPT
取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする