コイズミ(小泉成器)
ハンディファン
ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい
USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ
充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ
風量調節4段階
充電式:USB type-C
稼働時間(分)
【風量4】120
風量調整
4段階
充電時間
約150分
付属品
USBケーブル
幅(mm)
78
質量(kg)
0.12
高さ(mm)
150
奥行(mm)
35
スイッチ
電源ボタン
電源
リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)
定格入力
DC5V 1A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
稼働時間(分)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19117090
KPF0652W
【風量4】120
0.12
78
35
150
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください