ハクリタイトソフト

ハクリタイトソフト - エスケー化研

従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。

用途既存塗膜の剥離効果向上淡褐色ペースト主成分非塩素系極性溶剤危険物の類別非危険物適応下地各種旧塗膜油性 or 水性水性一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材内容量1缶(16kg)
関連資料:(0.86MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125456
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする