曜日別特売

水性ホワイトシーラー

水性ホワイトシーラー - エスケー化研

アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた白色タイプの水性下塗材です。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。下地及び上塗材との密着性が良好で、安定したシール効果を発揮します。水性ですので、屋内外で安心して使用できます。

用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り(弾性系、無機高分子系は使用不可)、各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタル、せっこうボードなど)ホワイト塗り面積(m2)138~180希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上内容量1缶(18kg)
関連資料:(1.21MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125210
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする