ハクリタイトH

ハクリタイトH - エスケー化研

旧塗膜に対して溶解性と膨張性を兼ね備え、短時間で剥離効果を発揮します。施工面に塗付後は表面に皮膜を形成し、剥離成分を効果的に旧塗膜内へと浸透させる作用がありますので、従来品に比べて3倍以上の剥離効果を発揮することができます。塗着性に優れるため、塗回数が比較的少なくて済みます。

用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル。塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど。危険物の類別非危険物適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど油性 or 水性油性(溶剤型)一般的名称強力塗膜剥離剤内容量1缶(20kg)
関連資料:(0.04MB)
注意
※セメント系の製品にはご使用できません。
※反応硬化形樹脂(ポリウレタン系、エポキシ系など)の中には剥離できないものがあります。
※エッチングプライマー、焼付型のカラートタン、シート防水材の中には、剥離できないものがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125447
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする