充電式LEDマルチポータブルファン

充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファン - スリーアップ

扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。
寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。

用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(g)700消費電力(W)8電源USB(DC5V 2A)機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)充電時間3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29風量調整3段階充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh首振り左右70°(自動)上下90°(手動)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165776DF-T2233GG
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19165767DF-T2233IV
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする