AFF WARE
クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機
上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途
扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
仕様
風量調整:不可
付属品
充電用USBケーブル、ストラップ
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
126
寸法(cm)
11.1×Φ5
連続使用時間(時間)
1.5~3
充電時間(時間)
3
充電端子
USB Type-C
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165785
AFF-CCF001
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください