住商モンブラン
パンツ 兼用
住商モンブランの工場白衣 パンツ、男女兼用、ホワイト、総ゴム+ひも付、裾フライス仕様
色
白
混率(%)
ポリエステル65% / 綿35%
機能
抗菌 / 制電
素材
制電双糸ツイル
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19304078
7-599-SS
SS
67
57~63
28
96
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19304087
7-599-5L
5L
80
106~114
34
135
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
19304096
7-599-6L
6L
80
115~123
34
140
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください