ウォークマン NW-A300シリーズ

ウォークマン NW-A300シリーズ - SONYウォークマン NW-A300シリーズ - SONYウォークマン NW-A300シリーズ - SONYウォークマン NW-A300シリーズ - SONY

あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる
快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0
「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計
スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる
音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能
コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ
全方位から音が降りそそぐ、新体験
パソコンを使わずに楽曲入手

その他
最大記録曲数(音楽)【NW-A307】
MP3 128kbps 約12,000曲
AAC 256kbps 約6,400曲
FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲
FLAC 96kHz/24bit 約350曲
FLAC 192kHz/24bit 約170曲
DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲
【NW-A306】
MP3 128kbps 約4,900曲
AAC 256kbps 約2,400曲
FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲
FLAC 96kHz/24bit 約130曲
FLAC 192kHz/24bit 約60曲
DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲
付属品
・ウォークマン本体(1)
・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)
・取扱説明書(1)
・使用上のご注意/主な仕様(1)
・保証書(1)
・製品のサポート登録のおすすめ(1)
・USB Type-C端子キャップ(1)(*)
* ウォークマン本体に装着されています
※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません
標準持続時間(h)
充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】
MP3 128kbps 約36時間
FLAC 96kHz/24bit 約32時間
FLAC 192kHz/24bit 約32時間
DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間
DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間
DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間
【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】
MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間
【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】
SBC(接続優先) / MP3 128kbps
約21時間
LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit
約11時間
【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】
LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps
約10時間
対応フォーマット
MP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz
・WMA(.wma):
32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)
32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)
・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz
・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz
・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz
・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz
・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz
・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz
・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2
・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)
・MQA( .mqa, .flac):対応
※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります
Bluetooth
・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0
・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)
・変調方式:FHSS
・対応Bluetoothプロファイル
- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)
-SPP(Serial Port Profile)
-OPP(Object Push Profile)
-DID
・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
入出力端子
ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC
適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー質量(g)約113 (充電池含む)センサー内蔵:加速度センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8バッテリー内蔵型リチウムイオン動作温度5-35℃ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19450360NW-A306 Bブラック32GB(実使用可能領域は約18GB)本体マイク:内蔵モノラル
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19450369NW-A306 Lブルー32GB(実使用可能領域は約18GB)タッチパネル:対応、本体マイク:内蔵モノラル
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19450378NW-A306 Hグレー32GB(実使用可能領域は約18GB)タッチパネル:対応、本体マイク:内蔵モノラル
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19450387NW-A307 Bブルー64GB(実使用可能領域は約47GB)タッチパネル:対応、本体マイク:内蔵モノラル
オープン
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする