山洋電気
DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ)
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。
空気の送風、循環、拡散に。
トラスコ品番
148-8407
材質
フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
厚さ(mm)
28
使用温度範囲(℃)
-20~+70
定格電圧(V)
DC24
風量(m
3
/min)
0.54
四角(mm)
40
音圧レベル(dB(A))(50/60)
50
静圧(Pa)
347
期待寿命(時間)
40000/60℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19696909
9GA0424P3H001
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください