スリーエッチ
ステン三ツ爪バケットボルトナット
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途
バケットの取付。
トラスコ品番
217-3475
材質
ステンレス
全長(mm)
35
ねじ径
M10
ベース幅(mm)
32
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19709929
MS10X35
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください