SANWA(三和電気工業)
ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
材質
高速度鋼(粉末ハイス)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
形状
D2
角度(°)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699526
10R03-B25
1箱(10個)
816-1630
丸駒10Φ
3.6
ブレーカー:スクイ25
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699587
12R04-B25
1箱(10個)
816-1635
丸駒12Φ
4.2
ブレーカー:スクイ25
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699657
16R06-B25
1箱(10個)
816-1642
丸駒16Φ
5.2
ブレーカー:スクイ25
16
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699718
20R06-B25
1箱(10個)
816-1647
丸駒20Φ
6.5
ブレーカー:スクイ25
20
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699840
32R09-B15
1箱(5個)
816-1658
丸駒32Φ
9.5
ブレーカー:スクイ15
32
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699849
32R09-B20
1箱(5個)
816-1659
丸駒32Φ
9.5
ブレーカー:スクイ20
32
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
19699858
32R09-B25
1箱(5個)
816-1660
丸駒32Φ
9.5
ブレーカー:スクイ25
32
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください