ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き - ATENベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き - ATEN

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能です。
軽量なアルミ筐体です。

用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0920材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724315PE0116SA
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする