ATEN
ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。
用途
電源管理用。
付属品
電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番
367-0925
材質
スチール
幅(mm)
1207.1
高さ(mm)
60
奥行(mm)
44.4
定格入力電圧(V)
100~240
最大出力
30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)
30(最大)/24(ULディレーティング)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19724401
PE0324B
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください