曜日別特売

ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き

ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き - ATENベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き - ATEN

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。
サージ保護機能付きです。
過電流保護機能付きです。
軽量なアルミ筐体です。

用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19724385PE0324SA
オープン
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする