道具箱 OD CL STORAGE

道具箱 OD CL STORAGE - リス興業

ミリタリーカラーとして人気の高い「OD(オリーブドラブ)」色です。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
耐衝撃性素材を使用しています。

用途工具や小型電動工具類の収納に。トラスコ品番555-5532材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)ODタイプステンレスバックル容量(L)30耐荷重(kg)30外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)821×375×152有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)752×309×131内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19731358OD-CL-STR
30,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする