エッジカバー

エッジカバー - シブタニエッジカバー - シブタニエッジカバー - シブタニエッジカバー - シブタニ

内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。

材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19736897EB-NEC-1 BK1.46.63.40.8~1.2
3,900
3,890
4,279(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
19736906EB-NEC-2 BK2.56.74.51.5~2.3
3,900
3,890
4,279(税込)
4日以内出荷
返品不可
19736915EB-NEC-3 BK3.47.762.5~3.2
3,900
3,890
4,279(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする