冷却プレート付きハンディーファン

冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)冷却プレート付きハンディーファン - TAIGASHOJI(大河商事)

1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。
・送風× 冷却のW 冷感モード
・バッテリー搭載でコードレス
・カラビナフックで持ち運びラクラク
送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。

連続使用時間(時間)
〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000内容量1個
注意
※・電源ON/OFFボタンを1タッチごとに、電源ON(風量:弱)→風量:中→風量:強→電源OFFを繰り返します。
※・雪印のボタンで、冷却プレートのON/OFFを切り替えます。

※ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※ファンの風を長時間、体に当て続けないで下さい。健康を害する恐れがあります。
※排気口や吸気口へ指などを入れないで下さい。けがをする恐れがあります。
※冷却プレートは、単独使用はできません。ファン機能と合わせてご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19736931wassf010-wh
3,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする