曜日別特売

マックエイトスルーホールトリツケネジ

マックエイトスルーホールトリツケネジ - 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ - 大阪魂マックエイトスルーホールトリツケネジ - 大阪魂

特長:
スルーホール穴に半田付で固定するねじです
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることができます
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事ができます
圧着端子。放熱板、パネルの取付等に御利用ください
材質:黄銅
処理:ニッケル下地スズめっき

内容量1袋(100個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200300572MTX3340.53M2
オープン
2,054
2,259(税込)
9日以内出荷
返品不可
200300662MTX4440.53M2
オープン
2,054
2,259(税込)
9日以内出荷
返品不可
200300752MTX5540.53M2
オープン
2,054
2,259(税込)
9日以内出荷
返品不可
200300912MTX6640.53M2
オープン
2,054
2,259(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301002MTX7740.53M2
オープン
2,240
2,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301092MTX8840.53M2
オープン
2,240
2,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301182MTX9940.53M2
オープン
2,240
2,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301272MTX101040.53M2
オープン
2,240
2,464(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301362.6MTX5550.63.8M2.6
オープン
2,707
2,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301452.6MTX6650.63.8M2.6
オープン
2,707
2,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301612.6MTX7750.63.8M2.6
オープン
2,707
2,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301702.6MTX8850.63.8M2.6
オープン
2,894
3,183(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301792.6MTX9950.63.8M2.6
オープン
2,894
3,183(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301882.6MTX101050.63.8M2.6
オープン
2,894
3,183(税込)
9日以内出荷
返品不可
200301973MTX5560.74.5M3
オープン
3,080
3,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302063MTX6660.74.5M3
オープン
3,080
3,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302153MTX7760.74.5M3
オープン
3,174
3,491(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302313MTX8860.74.5M3
オープン
3,174
3,491(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302403MTX9960.74.5M3
オープン
3,454
3,799(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302493MTX101060.74.5M3
オープン
3,454
3,799(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302584MTX55816M4
オープン
4,014
4,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302674MTX66816M4
オープン
4,014
4,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302764MTX77816M4
オープン
4,294
4,723(税込)
9日以内出荷
返品不可
200302854MTX88816M4
オープン
4,294
4,723(税込)
9日以内出荷
返品不可
200303014MTX99816M4
オープン
4,480
4,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
200303104MTX1010816M4
オープン
4,480
4,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする