曜日別特売

ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ

ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ - 大阪魂ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ - 大阪魂
寸法d(mm)4.5寸法d1(mm)M3.5内容量1袋(100個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201782204.5X20204.5×2020
オープン
19,507
21,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782294.5X30304.5×3030
オープン
21,747
23,922(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782384.5X40404.5×4040
オープン
24,547
27,002(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782474.5X50504.5×5050
オープン
28,374
31,211(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782564.5X60604.5×6060
オープン
31,827
35,010(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782654.5X70704.5×7070
オープン
34,440
37,884(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782814.5X80804.5×8080
オープン
38,360
42,196(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782904.5X90904.5×9090
オープン
40,974
45,071(税込)
9日以内出荷
返品不可
201782994.5X1001004.5×100100
オープン
44,987
49,486(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする