YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ハロゲンランプ両口金形200W
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質
ガラス
口金
R7s
本体寸法(mm)
W10×H118×D10
本体質量(g)
10
定格寿命(時間)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20093179
J110V200WY2
200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください